トラック 緩衝材のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
127件の「トラック 緩衝材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 衝撃 緩衝材」、「トラック 用品 緩衝 材」、「仕切板 トラック」などの商品も取り扱っております。
EPスペーサー サンコー(三甲)ランキング1位
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。 軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。 帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)グレー
1セット(6枚)ほか
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


PEトラックスペーサー(緩衝材)  耐衝撃・軽量タイプ 日本製 モノタロウランキング3位
原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。 L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。 肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。 発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
用途トラック輸送用緩衝材に材質日本製ポリエチレン発泡グレー
1セット(6枚)ほか
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

緩衝マット モノタロウランキング4位
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。 気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。 また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。 表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。 上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム厚さ(mm)50ブルー
1枚
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラックボードPro グレー 日本パレットレンタルランキング5位
トラックボードの機能はそのままに更に進化しました!! 凸凹形状により、従来比2-3割の軽量化を実現。樹脂量も削減され価格もお手頃に。 折り曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾性を兼ね備えています。 電防止剤入りの為、静電気による埃の付着を抑制します。 エコ&低価格 独自の凸凹形状により、従来品より2-3割材料を削減。 フラットタイプの機能をそのままに、環境に優しくまたお求めやすい価格になりました。 商品を優しくホールド 商品の接点となる凸部はフラットで、優しく衝撃を吸収します。 重ね方で厚みが変化 Lサイズ1枚で厚み50mm 凸凹の凸を2枚合わせると100mm 凸凹を互い違いにすると85mm 組み合わせにより、厚み調整が可能です。
用途荷崩れ防止用緩衝材。荷物と荷物などトラックのすき間を埋めて荷崩れを防止。グレー
1枚ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ホーザン緩衝ウレタン
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚適合機種B-73用材質ポリウレタン(軟質)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
6,298税込6,928
当日出荷

ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
1枚
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

木くず、ささくれが無い為、荷姿の品質安全性アップ。軽量かつ高強度な為扱い易く作業者への負担軽減。
用途昨今木くず等の問題により、荷主より合板の使用を禁止されている会社様が増加傾向にある。合板に代わる荷崩れ防止用、間仕切り用の樹脂板として多数実績あり。寸法(mm)1800×900材質PP(ポリプロピレン)グレー短辺(mm)(外寸)900長辺(mm)(外寸)1800
1枚ほか
9,490税込10,439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トラック輸送の定番アイテム!! 持ちやすい! つかみやすいハンドリング形状なので、片手でも楽に扱えます。 折れにくい! 曲げても折れにくく、衝撃を吸収する適度な弾力性を持っています。 汚れにくい! 携帯防止剤入りもため、静電気による埃の付着を防ぎます。
材質帯電防止剤入り発泡ポリエチレン(LDPE)グレー関連資料適合枚数一覧(0.34MB)
1セット(4枚)ほか
19,980税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

帯電防止原料を使用しているため、静電気によるホコリや汚れの付着を防止します。
用途トラックで使用する荷物間の緩衝材。厚さ(mm)40グレー
1個ほか
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)ブルー加工端面被膜なし構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
33,980税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

柔軟性に富む高発泡ポリエチレンを耐衝撃性に優れた特殊フィルムで覆うことで、優れた耐久性、緩衝性を実現。切ってもクズが出ず、帯電防止性付加のフィルムで、ゴミやほこりの付着が少なくなるようにしました。表面はフィルムで覆われているので、汚れたら簡単ふき取り。清潔に使用できます。端面もルフィルム処理することにより、発泡ポリエチのくずが出ず、耐久性UP!。4角コーナーカットによりスムーズな装填、荷台内での扱いも楽々!作業性アップ、ランニングコストダウン。
用途トラック荷台用緩衝スペーサー種別緩衝スペーサー材質ポリエチレン(両面フィルム被膜ソフトタイプ)加工端面被膜あり、コーナーカット構成3層(フィルム+高発泡ポリ+フィルム)RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
48,980税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱溶着で積層したトラック・コンテナ用緩衝材。 高発泡ポリエチレン採用で、軽く柔軟性があるため、曲げても折れにくい。 トラックの荷崩れ防止の緩衝材として最適です。 汚れが目立ちにくいグレー。 帯電防止剤配合。
用途トラックやコンテナの荷崩れ防止の緩衝材として材質高発泡低密度ポリエチレン(帯電防止剤入り)グレー
1セット(7枚)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
1枚
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

パレットに載せた製品の保護を目的として、パレット間の養生材として使用する板状発泡ポリエチレン緩衝材です。優れた柔軟性と緩衝性で大切な積載物を保護します。優れた柔軟性で、積荷を積載や運搬時に起こる衝撃から保護します。従来板物(加工品)よりも軽量。一人で軽々持ち運ぶことができるから、 作業もはかどります。曲げ、ひねりに強く、ワレ・カケにも強い素材だから、くり返し長く使えて経済的です。くり返し使用できるので、資源のムダを最小限に。結果的に環境への負荷の少ない製品です。帯電防止の素材を使用しているから、静電気によるホコリ、チリの付着を防止します。
ライトグレー
1セット(5枚)ほか
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
5,898税込6,488
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽くて丈夫、商品を傷つけずに安全に運べます。繰り返しの衝撃に強く、欠け、割れに強く長期間使用可能です。
用途精密機器の輸送に。荷物の輸送時に。ブルー材質生地:ポリエステル、塩化ビニール、芯材:ポリエチレンフォーム2018年トラスコ掲載ページ6 1645
1枚
4,798税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。形状D型タイプ中空タイプ寸法L(mm)3000ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150主材質熱可塑性エラストマー
1本
19,980税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

曲げ・たわみに強い丈夫な発泡ポリエチレン製の本体に28か所の「肉抜き」を施すことで、使用する材料を節約し、大幅な軽量化と低コスト化を実現した輸送用緩衝材です。原材料の発泡ビーズに帯電防止処理を行い、塵やホコリが荷物に付着する心配がありません。
用途荷物の緩衝スペーサーに。材質ポリエチレン発泡ビーズ仕様スリット状指穴付グレー2018年トラスコ掲載ページ6 1853
1枚
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

荷物を大切に守る軽量仕切板です。合板の約1/3の重量で、とにかく軽い。燃費の改善などにつながります。曲げ剛性に強いプラバールを使用しているのでとても丈夫で、永久帯電防止剤入りでホコリが付きにくいです。プラスチックなので衛生的で、雨、湿気に影響されない抜群の耐水性。用途に合わせてサイズを自由に加工可能です。
厚さ(mm)9寸法(mm)1820×910仕様抜き穴(左右2箇所30×90mm)付材質ポリプロピレン製(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)